※寸法図

PD1BM4X0.76X3XT DIN 高機能HPCポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目) カーメックス 65725084 PD1BM4X0.76X3XT DIN 高機能HPCポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目) カーメックス 65725084

DIN 高機能HPCポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 65725084 品番 PD1BM4X0.76X3XT
参考基準価格(税別)¥43,100 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ハイパフォーマンスのXT3材種。
耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。

呼び寸法M4 ピッチ(mm)0.7 食付4.5P 精度6HX シャンク径(Φmm)4.5 全長(mm)63 ねじ長さ(mm)7 下穴径(Φmm)3.3 首下長(mm)21 ねじの種類M 規格DIN-371 寸法a(mm)3.4
注意
※ポイントタップは止まり穴の加工には適しません。さらに、タップの食い付き部は完全に穴を貫通する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする