※寸法図

PD1BM6X1.06X3XT DIN 高機能HPCポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目) カーメックス 65725109 PD1BM6X1.06X3XT DIN 高機能HPCポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目) カーメックス 65725109

DIN 高機能HPCポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 65725109 品番 PD1BM6X1.06X3XT
参考基準価格(税別)¥48,600 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ハイパフォーマンスのXT3材種。
耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。

呼び寸法M6 ピッチ(mm)1 食付4.5P 精度6HX シャンク径(Φmm)6 全長(mm)80 ねじ長さ(mm)10 下穴径(Φmm)5 首下長(mm)30 ねじの種類M 規格DIN-371 寸法a(mm)4.9
注意
※ポイントタップは止まり穴の加工には適しません。さらに、タップの食い付き部は完全に穴を貫通する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする