3M ガラスクロステープ 361

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(48巻) 注文コード 65725269 品番 361 19X54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

耐熱性があり使用温度範囲は-54〜232℃です。
基材の引張強度は強靭です。
耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。
ダクトシールなど耐熱固定用に。

用途溶接・研磨時の周辺マスキング。 仕様切断にはカッターが必要 基材ガラスクロス 寸法(幅Wmm×長さLm)19×54.8 テープ厚さ(mm)0.19 粘着剤シリコーン系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする