※寸法図

FD1CM4X0.76X7XT DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目) カーメックス 65725373 FD1CM4X0.76X7XT DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目) カーメックス 65725373

DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 65725373 品番 FD1CM4X0.76X7XT
参考基準価格(税別)¥46,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。
耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。
転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。
展延性のある被削材に使用できます。
絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。

全長(mm)63 ピッチ(mm)0.7 規格DIN-371 呼び寸法M4 シャンク径(Φmm)4.5 下穴径(Φmm)3.7 ねじ長さ(mm)7 寸法a(mm)3.4 ねじの種類M 精度6HX 首下長(mm)21 食付2.5P
注意
※切削タップよりも大き目の下穴径が要求されるため、切削タップの下穴径とは異なりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする