曜日別特売
FD1CM7X1.06X7XT DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目) カーメックス 65725407

※寸法図

FD1CM7X1.06X7XT DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目) カーメックス 65725407
FD1CM7X1.06X7XT DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目) カーメックス 65725407

DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
内容量1セット(10本)
呼び寸法M7
全長(mm)80
内容量1セット(10本)注文コード65725407品番FD1CM7X1.06X7XT
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。
耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。
転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。
展延性のある被削材に使用できます。
絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。

全長(mm)80ピッチ(mm)1規格DIN-371呼び寸法M7シャンク径(Φmm)7下穴径(Φmm)6.6ねじ長さ(mm)10寸法a(mm)5.5ねじの種類M精度6HX首下長(mm)30食付2.5P
注意
※切削タップよりも大き目の下穴径が要求されるため、切削タップの下穴径とは異なりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする