※寸法図

SD1CM10X1.06X3X スパイラルタップ 高機能HPC DIN(メートルねじ用) カーメックス 65725486 SD1CM10X1.06X3X スパイラルタップ 高機能HPC DIN(メートルねじ用) カーメックス 65725486

スパイラルタップ 高機能HPC DIN(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 65725486 品番 SD1CM10X1.06X3X
参考基準価格(税別)¥42,250 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ハイパフォーマンスのXT3材種。
耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。
スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。
切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。
貫通穴の加工用ではありません。

呼び寸法M10×1 精度6HX 食付2.5P ねじ長さ(mm)13 首下長(mm)35 シャンク径(mm)10 材質粉末ハイス_HSS-E-PM 表面処理高性能多層コーティング 全長(mm)90 ピッチ(mm)1 規格DIN-371 下穴径(Φmm)9 寸法a(mm)8 ねじの種類M 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする