※寸法図

PD4BM12X1.256X3 DIN 高機能HPCポイントタップ(ISO・メートル寸法・細目) カーメックス 65725529 PD4BM12X1.256X3 DIN 高機能HPCポイントタップ(ISO・メートル寸法・細目) カーメックス 65725529

DIN 高機能HPCポイントタップ(ISO・メートル寸法・細目)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 65725529 品番 PD4BM12X1.256X3
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ハイパフォーマンスのXT3材種。
耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。

全長(mm)100 ピッチ(mm)1.25 規格DIN-374 呼び寸法M12 シャンク径(Φmm)9 下穴径(Φmm)10.8 ねじ長さ(mm)15 寸法a(mm)7 ねじの種類M 精度6HX 食付4.5P
注意
※ポイントタップは止まり穴の加工には適しません。さらに、タップの食い付き部は完全に穴を貫通する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする