※寸法図

FD4CM16X1.56X7X DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・細目) カーメックス 65725644 FD4CM16X1.56X7X DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・細目) カーメックス 65725644

DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・細目)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 65725644 品番 FD4CM16X1.56X7X
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。
耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。
転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。
展延性のある被削材に使用できます。
絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。

全長(mm)100 ピッチ(mm)1.5 規格DIN-374 呼び寸法M16 シャンク径(Φmm)12 下穴径(Φmm)15.35 ねじ長さ(mm)15 寸法a(mm)9 ねじの種類M 精度6HX 食付2.5P
注意
※切削タップよりも大き目の下穴径が要求されるため、切削タップの下穴径とは異なりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする