※寸法図

SD1C25020UNC2X3 スパイラルタップ 高機能HPC DIN(ユニファイねじ用) カーメックス 65725723 SD1C25020UNC2X3 スパイラルタップ 高機能HPC DIN(ユニファイねじ用) カーメックス 65725723

スパイラルタップ 高機能HPC DIN(ユニファイねじ用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 65725723 品番 SD1C25020UNC2X3
参考基準価格(税別)¥71,300 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ハイパフォーマンスのXT3材種。
耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。
スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。
切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。
貫通穴の加工用ではありません。

呼び寸法1/4-20UNC 精度2BX 食付2.5P ねじ長さ(mm)13 首下長(mm)30 シャンク径(mm)7 材質粉末ハイス_HSS-E-PM 表面処理高性能多層コーティング 全長(mm)80 規格DIN-371 下穴径(Φmm)5.1 寸法a(mm)5.5 ねじの種類UNC 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする