曜日別特売
PD1B632UNC2X3XT DIN 高機能HPCポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目) カーメックス 65725827

※寸法図

PD1B632UNC2X3XT DIN 高機能HPCポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目) カーメックス 65725827
PD1B632UNC2X3XT DIN 高機能HPCポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目) カーメックス 65725827

DIN 高機能HPCポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
内容量1セット(10本)
呼び寸法UNC6-32(3.505)
全長(mm)56
シャンク径(Φmm)4
内容量1セット(10本)注文コード65725827品番PD1B632UNC2X3XT
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ハイパフォーマンスのXT3材種。
耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。

全長(mm)56規格DIN-371呼び寸法UNC6-32(3.505)シャンク径(Φmm)4下穴径(Φmm)2.85ねじ長さ(mm)6寸法a(mm)3ねじの種類UNC精度2BX首下長(mm)20食付4.5P
注意
※ポイントタップは止まり穴の加工には適しません。さらに、タップの食い付き部は完全に穴を貫通する必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする