※寸法図

SD1C1224UNC2B5X スパイラルタップ 一般用 DIN(ユニファイねじ用) カーメックス 65725994 SD1C1224UNC2B5X スパイラルタップ 一般用 DIN(ユニファイねじ用) カーメックス 65725994

スパイラルタップ 一般用 DIN(ユニファイねじ用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 65725994 品番 SD1C1224UNC2B5X
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。
スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。
切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。
貫通穴の加工用ではありません。

呼び寸法No.12-24UNC 精度2B 食付2.5P ねじ長さ(mm)10 首下長(mm)30 シャンク径(mm)6 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理多層コーティング 全長(mm)80 規格DIN-371 下穴径(Φmm)4.5 寸法a(mm)4.9 ねじの種類UNC 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする