3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ポリエステルテープ
ポリエステルテープ 859
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2巻)
注文コード
65726057
品番
859 TRA 400X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
初期接着力が良好な透明ポリエステルテープです
オレフィン系素材にも接着力が良好です
用途
シールや固定。
基材
ポリエステル
寸法(幅Wmm×長さLm)
400×50
テープ厚さ(mm)
0.11
粘着剤
ゴム系