※寸法図

PD1B540UNC2B5XT DIN 一般用ポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目) カーメックス 65726125 PD1B540UNC2B5XT DIN 一般用ポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目) カーメックス 65726125

DIN 一般用ポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 65726125 品番 PD1B540UNC2B5XT
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。

全長(mm)56 規格DIN-371 呼び寸法UNC5-40(3.175) シャンク径(Φmm)3.5 下穴径(Φmm)2.65 ねじ長さ(mm)10 寸法a(mm)2.7 ねじの種類UNC 精度2B 首下長(mm)18 食付4.5P
注意
※ポイントタップは止まり穴の加工には適しません。さらに、タップの食い付き部は完全に穴を貫通する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする