※寸法図

PD6B75010UNC2B5 DIN 一般用ポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目) カーメックス 65726247 PD6B75010UNC2B5 DIN 一般用ポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目) カーメックス 65726247

DIN 一般用ポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 65726247 品番 PD6B75010UNC2B5
参考基準価格(税別)¥52,200 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。

全長(mm)125 規格DIN-376 呼び寸法UNC3/4-10(19.050) シャンク径(Φmm)14 下穴径(Φmm)16.5 ねじ長さ(mm)32 寸法a(mm)11 ねじの種類UNC 精度2B 食付4.5P
注意
※ポイントタップは止まり穴の加工には適しません。さらに、タップの食い付き部は完全に穴を貫通する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする