ガラスクロステープ 365

商品レビューを投稿する
101日以内出荷返品不可 101日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12巻) 注文コード65726258 品番365 76X54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

1基材がガラスクロスのため、耐熱性・耐溶剤性に優れています。 高温下でも収縮・腐蝕が起こらず、また不燃性です。
2このテープの連続使用温度は120℃以下ですが、150℃でも数週間、200℃でも数時間使用可能です。120℃以上ではテープがわずかに変色することがあります。
3米軍規格MIL-T-4053Bに合格します。

用途
1強靭な引張強さと耐熱性を必要とするスプライスまたは絶縁関係の用途。
2シーリングビーズとかバッキングストリップに替わる溶接のバックアップストリップ用。
3ステンレス製高温エアーダクトの特に耐蝕性が必要なラッピングの用途。
仕様切断にはカッターが必要 基材ガラスクロス 寸法(幅Wmm×長さLm)76.2×54.8 テープ厚さ(mm)0.2 粘着剤ゴム系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする