※寸法図

FD1C1024UNC2X7X DIN 高性能 転造タップ(UNC・インチ寸法・並目) カーメックス 65726308 FD1C1024UNC2X7X DIN 高性能 転造タップ(UNC・インチ寸法・並目) カーメックス 65726308

DIN 高性能 転造タップ(UNC・インチ寸法・並目)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 65726308 品番 FD1C1024UNC2X7X
参考基準価格(税別)¥84,600 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。
耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。
転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。
展延性のある被削材に使用できます。
絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。

全長(mm)70 規格DIN-371 呼び寸法UNC10-24(4.826) シャンク径(Φmm)6 下穴径(Φmm)4.35 ねじ長さ(mm)8 寸法a(mm)4.9 ねじの種類UNC 精度2BX 首下長(mm)25 食付2.5P
注意
※切削タップよりも大き目の下穴径が要求されるため、切削タップの下穴径とは異なりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする