※寸法図

PD1B544UNF2X3XT DIN 高機能HPCポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックス 65726527 PD1B544UNF2X3XT DIN 高機能HPCポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックス 65726527

DIN 高機能HPCポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 65726527 品番 PD1B544UNF2X3XT
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ハイパフォーマンスのXT3材種。
耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。

呼び寸法UNF5-44(3.175) 食付4.5P 精度2BX シャンク径(Φmm)3.5 全長(mm)56 ねじ長さ(mm)7 下穴径(Φmm)2.7 首下長(mm)18 ねじの種類UNF 規格DIN-371 寸法a(mm)2.7
注意
※ポイントタップは止まり穴の加工には適しません。さらに、タップの食い付き部は完全に穴を貫通する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする