SD4C50020UNF2B5 スパイラルタップ 一般用 DIN(ユニファイねじ用) カーメックス 65726728

※寸法図

SD4C50020UNF2B5 スパイラルタップ 一般用 DIN(ユニファイねじ用) カーメックス 65726728
SD4C50020UNF2B5 スパイラルタップ 一般用 DIN(ユニファイねじ用) カーメックス 65726728

スパイラルタップ 一般用 DIN(ユニファイねじ用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
内容量1セット(5本)
呼び寸法1/2-20UNF
1/2-20UNF
3/8-24UNF
9/16-18UNF
5/8-18UNF
3/8-16UNC
1/4-28UNF
5/16-24UNF
7/16-20UNF
3/4-16UNF
7/8-14UNF
1'-12UNF
No.6-40UNF
No.8-36UNF
No.10-32UNF
No.12-28UNF
1/4-20UNC
5/16-18UNC
7/16-14UNC
1/2-13UNC
9/16-12UNC
5/8-11UNC
3/4-10UNC
7/8-9UNC
1'-8UNC
No.4-40UNC
No.5-40UNC
No.6-32UNC
No.8-32UNC
No.10-24UNC
No.12-24UNC
No.2-56UNC
全長(mm)100
内容量1セット(5本)注文コード65726728品番SD4C50020UNF2B5
参考基準価格(税別)¥53,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。
スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。
切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。
貫通穴の加工用ではありません。

呼び寸法1/2-20UNF精度2B食付2.5Pねじ長さ(mm)15シャンク径(mm)9材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理多層コーティング全長(mm)100規格DIN-374下穴径(Φmm)11.5寸法a(mm)7ねじの種類UNF突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする