曜日別特売
FD1C1228UNF2X7X DIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックス 65726965

※寸法図

FD1C1228UNF2X7X DIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックス 65726965
FD1C1228UNF2X7X DIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックス 65726965

DIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
内容量1セット(10本)
呼び寸法UNF12-28(5.486)
全長(mm)80
ねじ長さ(mm)10
内容量1セット(10本)注文コード65726965品番FD1C1228UNF2X7X
参考基準価格(税別)¥55,400販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。
耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。
転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。
展延性のある被削材に使用できます。
絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。

呼び寸法UNF12-28(5.486)食付2.5P精度2BXシャンク径(Φmm)6全長(mm)80ねじ長さ(mm)10下穴径(Φmm)5.1首下長(mm)30ねじの種類UNF規格DIN-371寸法a(mm)4.9
注意
※切削タップよりも大き目の下穴径が要求されるため、切削タップの下穴径とは異なりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする