※寸法図

FD1C37524UNF2X7 DIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックス 65726999 FD1C37524UNF2X7 DIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックス 65726999

DIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 65726999 品番 FD1C37524UNF2X7
参考基準価格(税別)¥75,500 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。
耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。
転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。
展延性のある被削材に使用できます。
絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。

呼び寸法UNF3/8-24(9.525) 食付2.5P 精度2BX シャンク径(Φmm)10 全長(mm)100 ねじ長さ(mm)15 下穴径(Φmm)9.05 首下長(mm)39 ねじの種類UNF 規格DIN-371 寸法a(mm)8
注意
※切削タップよりも大き目の下穴径が要求されるため、切削タップの下穴径とは異なりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする