※寸法図

パイプねじ用スパイラルタップ 高機能 HPC DIN

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 65727096 品番 SD5156CG13XT
参考基準価格(税別)¥224,400 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ハイパフォーマンスのXT3材種。
耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。
スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。
切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。
貫通穴の加工用ではありません。

呼び寸法G1'-11 食付2.5P ねじ長さ(mm)24 シャンク径(mm)25 材質粉末ハイス_HSS-E-PM 表面処理高性能多層コーティング 全長(mm)160 規格DIN-5156 下穴径(Φmm)30.75 寸法a(mm)20 ねじの種類G 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする