※寸法図

DIN-5156 高機能HPCポイントタップ(ウィットワース・パイプねじG)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 65727139 品番 PD5156BG1/23XT
参考基準価格(税別)¥71,100 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ハイパフォーマンスのXT3材種。
耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。

規格DIN-5156 寸法a(mm)12 呼び寸法G1/2-14(20.955) ねじの種類G 食付4.5P シャンク径(Φmm)16 全長(mm)125 ねじ長さ(mm)17 下穴径(Φmm)19
注意
※ポイントタップは止まり穴の加工には適しません。さらに、タップの食い付き部は完全に穴を貫通する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする