1.5×25 マグネットロール 異方性 強力タイプ のり付タイプ モノタロウ 65733562

 

1.5×25 マグネットロール 異方性 強力タイプ のり付タイプ モノタロウ 65733562
1.5×25 マグネットロール 異方性 強力タイプ のり付タイプ モノタロウ 65733562
1.5×25 マグネットロール 異方性 強力タイプ のり付タイプ モノタロウ 65733562
モノタロウ

マグネットロール 異方性 強力タイプ のり付タイプ

(26件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
幅(mm)25
厚さ(mm)1.5
内容量1巻(10m)注文コード65733562品番1.5×25
販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

異方性マグネットの強力タイプ!
片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの異方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利!
お好みの長さに自由に切ってご利用ください。
粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。

幅(mm)25特性強力厚さ(mm)1.5長さ(m)10仕様片面粘着剤付材質ゴムマグネットタイプ異方性マグネット吸着力0.9N/cm2
注意
※パソコン、磁気カードなど磁気に影響の恐れがある物には近づけないでください。
※ご使用前には本体裏面と相手側を綺麗に洗浄し乾燥させてください。水分が残っていますと錆が発生する場合がございます。
※巻き癖がついている場合、貼り付けた後に浮いてくることがありますので逆巻きにして巻き癖を取ってください。
※長期間貼り付けたままにしないで、必ず1週間に1回以上取り外してください。
※ 貼り付けたままにすると、熱や湿気によってシートと塗装面が粘着したり、塗料が変色したりする原因になり、シートが剥がれなくなるといった症状が出る場合があります。
※ 取り外した場合はマグネットシート本体裏面と相手側を綺麗に洗浄し乾燥させてください。
水分が残っていますと錆びの発生や塗料の変色が発生し、シートが剥がれなくなる、といった症状が出る場合があります。
※相手側が高温多湿になる場所には取り付けないでください。70℃以上では、熱により剥がれなくなる恐れがあります。
※屋外でご使用の際、雨や埃などで汚れたときは取り外し、きれいに汚れを取り、乾燥させてから再度使用してください。
※お車でご使用の際、洗車時には必ず取り外してください。(高速道路での走行の際は、剥がれる可能性がありますので外してください。)
※誤ったご使用をされた場合に問題が生じましても、責任を負いかねますのでご了承ください。

商品説明動画

強力のり付マグネットロール(異方性).
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 機械の安全カバーの固定用
製造業

以前にも同様のゴム磁石で機械の安全カバーを取り付けたことが有ったので、リーズナブルなモノタロウさんの物を購入して製作した機械のカバー取り付け用に使用しました。
磁力が強くカラー鋼板を貼り付けるとずれないので非常に使いやすくなっています。

2025-03-27
用途: 工場内のビニールカーテン同士の開閉用に
運輸・通信業

いままで紐で止めていたが、このマグネットロールのおかげで、ビニールカーテンの開閉がとても楽になりました。強力タイプののりも今のところ剥がれていないので、経時変化で剥がれないことを期待します。

2024-12-14
用途: 工事黒板に使用

工事件名や略図等の貼り付けに使用。便利です。もうちょい安いと助かりますが・・・

1が参考にしています
2025-01-21
用途: 風除け透明シートのおさえ
建設業・工事業

枠型フレームに貼り付けて透明シートがなるべく密着するようにしています。
面積にもよりますが当方の要件は満たしており、コスパ含めて満足です。

対象商品 : 65733526
2024-06-14
用途: 仕分けネームプレートし使用
株式会社イケダ建設業・工事業

剥離を剥がせばすぐ接着出来てなおかつマグネットの引力を十分感じました。
また機会があればリピートしたいと思います。

対象商品 : 65733526
2024-05-29
用途: 掲示物の貼り付け
建設業・工事業

予想以上に磁力が強力です。少し厚みがありますがその分磁力があるのかもしれません。

対象商品 : 65733526
2024-01-02
用途: 治具の固定
株式会社吾嬬製作所

取り付けているのは90度位になる鉄板ですが熱にも強く満足しています

対象商品 : 65733562
2023-04-21
用途: 機器の固定
建設業・工事業

幅はカットされているので、長さだけカットするだけで大丈夫なのでとても使いやすかったです。磁力もあり問題なく使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07
質問:
木材に貼り付けることはできるでしょうか。
回答:
一般的な木材でしたら貼り付け可能です。
2021-08-26
質問:
異方性、等方性とありますが、違いはなんなのでしょうか。
回答:
磁力の違いとなります。
下記の通りとなります。

異方性:強磁力タイプ
等方性:一般タイプ
1が参考にしています
2021-08-26

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする