LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)16.2 光源色温白色 光束(Lm)2020 注文コード65735006 品番EL-LA20000WW/3AHTZ
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は消費電力・光源色・光束など21種類から選べます 他の種類を見る

SLIT[Slim Line Type]
信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です
建築に溶け込むシンプルフォルム
空間に広がりと奥行き感をあたえます

光源色温白色 色温度(K)3500 定格連続調光(信号制御)1〜100%/段調光形(100%⇔70%) クラスL900タイプ 定格電圧(V)100〜242 出力定格出力 光束(Lm)2020 消費電力(W)16.2 エネルギー消費効率(Lm/W)124.6 質量(kg)1.2 演色指数(Ra)85 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上 材質(カバー)プラスチック 乳白 カバー曲面カバー 用途建築化照明器具 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする