三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65735435
品番
MY-N420331/NAHTN
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
消費電力(W)
13.6
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)
100〜242
大きさ
40形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.7
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
1860
明るさ(Lm)
2000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください