三菱電機
LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 一般タイプ セット品
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
色温度(K)
5000
5000
6500
4000
3000
光源色
昼白色
昼白色
昼光色
白色
電球色
明るさ(Lm)
2000
2000
3200
4000
6900
消費電力(W)
13.6
13.6
21
24.9
43
全19種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65735444
品番
MY-N420331/NAHZ
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
消費電力(W)
13.6
定格
初期照度補正付連続調光(5~100%)
定格電圧(V)
100~242
大きさ
40形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.7
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
1860
明るさ(Lm)
2000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーンマーク
認定
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください