曜日別特売
MY-N430331/DAHZ LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 一般タイプ セット品 三菱電機 65735557

MY-N430331/DAHZ LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 一般タイプ セット品 三菱電機 65735557
MY-N430331/DAHZ LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 一般タイプ セット品 三菱電機 65735557

LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 一般タイプ セット品

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)6500
光源色昼光色
明るさ(Lm)3200
消費電力(W)21
内容量1台注文コード65735557品番MY-N430331/DAHZ
参考基準価格(税別)¥36,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)消費電力(W)21定格初期照度補正付連続調光(5~100%)定格電圧(V)100~242大きさ40形色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)135.2光源寿命40000時間光束(Lm)2840明るさ(Lm)3200グリーン購入法適合演色指数(Ra)85ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする