LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65735584 品番 MY-N430331/NAHTN
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 消費電力(W)21 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100〜242 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)141.9 光源寿命40000時間 光束(Lm)2980 明るさ(Lm)3200 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする