三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 一般タイプ セット品
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65735715
品番
MY-N440331/WAHZ
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
消費電力(W)
24.9
定格
初期照度補正付連続調光(5〜100%)
定格電圧(V)
100〜242
大きさ
40形
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.5
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
3400
明るさ(Lm)
4000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください