LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形 黒板灯

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65741008 品番EL-LHN41100
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

Myシリーズ
器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください

用途学校用 質量(kg)2.3 取付直付形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプ黒板灯 大きさ40形
注意
※ライトユニット別売
※赤外線調光機能には対応しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする