三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 アルミ枠透明ガラス 清浄度クラス6対応
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65741936
品番
MY-BC440331/YAHTN
参考基準価格(税別)
¥109,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
Myシリーズ
用途
工場・倉庫用
クリーンルーム向け
光源色
黄色
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
明るさ(Lm)
4000
光束(Lm)
1940
消費電力(W)
24.9
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.9
演色指数(Ra)
-
清浄度
クラス6
定格電圧(V)
100〜242
光源寿命
40000時間
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
ライトユニット
イエロータイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅(mm)
230
材質(カバー)
強化ガラス透明
材質(枠)
アルミ アルマイト仕上
取付穴
220×1230
注意
※断熱施工では使用できません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
※クラス5(100)で使用する場合は本体と天井間および取付穴のコーキングを行ってください