LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 アルミ枠乳白ガラス 清浄度クラス6対応

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65742067 品番MY-BC440332/YAHTN
参考基準価格(税別)¥114,900 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ

用途
工場・倉庫用
クリーンルーム向け
光源色黄色 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 明るさ(Lm)4000 光束(Lm)1430 消費電力(W)24.9 エネルギー消費効率(Lm/W)57.4 演色指数(Ra)- 清浄度クラス6 定格電圧(V)100〜242 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) ライトユニットイエロータイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅(mm)230 材質(カバー)強化ガラス乳白 材質(枠)アルミ アルマイト仕上 取付穴220×1230
注意
※断熱施工では使用できません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
※クラス5(100)で使用する場合は本体と天井間および取付穴のコーキングを行ってください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする