LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 ステンレス枠乳白ガラス 清浄度クラス6対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65742408 品番MY-BC470364/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥136,500
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ

用途
工場・倉庫用
クリーンルーム向け
光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 明るさ(Lm)6900 光束(Lm)4250 消費電力(W)43 エネルギー消費効率(Lm/W)98.8 演色指数(Ra)85 清浄度クラス6 定格電圧(V)100〜242 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) ライトユニットグレアカット(ABタイプ)、LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅(mm)230 材質(カバー)強化ガラス乳白 材質(枠)ステンレス 白色仕上 取付穴220×1230
注意
※断熱施工では使用できません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
※クラス5(100)で使用する場合は本体と天井間および取付穴のコーキングを行ってください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65742408 MY-BC470364/NAHTN 60621000 MY-BC470464/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 1セット 64,980 税込71,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする