LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 防湿形 高温タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65742864 品番 EL-LUE42544NAHTN
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Myシリーズ
耐高温
防湿形IP20

光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 明るさ(Lm)2500 光束(Lm)2500 消費電力(W)15.8 エネルギー消費効率(Lm/W)158.2 演色指数(Ra)85 質量(kg)1.3 定格電圧(V)100〜242 使用可能温度範囲5〜60℃ ライトユニット高温タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 LED寿命(時間)40000
注意
※器具本体別売
※必ず適合器具本体と組合わせてご使用ください
※防湿形の屋内用器具です。サウナなど常時高温・高湿になる場所では使用しないでください
※腐食性ガスが発生する場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、殺菌や脱臭などでオゾンを使用する場所では使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする