三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形 器具本体 直付形
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
形状
トラフタイプ
注文コード
65743485
品番
EL-LH-EL20701
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
防雨・防湿・重耐塩形
海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場
用途
高濃度の塩分が発生する環境
雨・風のあたる軒下
形状
トラフタイプ
質量(kg)
0.7
材質(本体)
ステンレス 白色仕上
保護等級
IP65
大きさ
20形
注意
※ライトユニット別売
※必ず専用の重耐塩形ライトユニットと重耐塩用器具本体との組合せでご使用ください