LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 重耐塩形 笠付タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65743695 品番 MY-EH450460/NAHTN
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Myシリーズ
防雨・防湿・重耐塩形
口出し線付
海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場

用途
高濃度の塩分が発生する環境
雨・風のあたる軒下
材質(ライトユニットカバー)アクリル カバー笠付タイプ 材質(本体)ステンレス 白色仕上 消費電力(W)32.5 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100〜242 保護等級IP65 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)153.5 光束(Lm)4990 明るさ(Lm)5200 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 器具相当FHF32形×2灯器具 定格出力相当 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 グリーンマーク認定
注意
※必ず専用の重耐塩形ライトユニットと重耐塩用器具本体との組合せでご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする