LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 重耐塩形 逆富士タイプ 150幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65743713 品番MY-EV208460/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
防雨・防湿・重耐塩形
口出し線付
海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場

用途
高濃度の塩分が発生する環境
雨・風のあたる軒下
光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ20形 明るさ(Lm)800 器具相当FL20形×1灯器具相当 光束(Lm)800 消費電力(W)5.8 エネルギー消費効率(Lm/W)137.9 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100〜242 材質(本体)ステンレス 白色仕上 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 カバー逆富士タイプ 幅(mm)150 材質(ライトユニットカバー)アクリル 保護等級IP65 グリーン購入法適合
注意
※必ず専用の重耐塩形ライトユニットと重耐塩用器具本体との組合せでご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする