LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐塩形

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 形状片反射笠付タイプ 注文コード65745156 品番EL-LH-EN40800
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は幅・形状など13種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
IP23
口出し線付
塩害地域(軒下)での使用が可能です

用途軒下用 材質(ライトユニットカバー)アクリル 形状片反射笠付タイプ 質量(kg)1.8 取付直付形 材質(本体)ステンレス 白色仕上 保護等級防湿形IP20 大きさ40形 使用可能温度範囲5〜60℃
注意
※ライトユニット別売
※必ず専用の塩害形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする