三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 片反射笠付タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65745655
品番
MY-EN425430/LAHTN
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
IP23
ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
口出し線付
塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途
軒下用
材質
(ライトユニットカバー)アクリル
形状
片反射笠付タイプ
材質(本体)
ステンレス 白色仕上
消費電力(W)
16.7
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)
100〜242
大きさ
40形
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.5
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
1880
明るさ(Lm)
2500
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
グリーンマーク
認定
注意
※必ず専用の塩害形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください