三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 下面ガード・側面ガード
ガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
大きさ
20形/LDL20用
注文コード
65746303
品番
GAF33
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
大きさ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
Lファインecoシリーズ
質量(kg)
0.6
線径(Φ)
ガード:3、4
大きさ
20形/LDL20用
取付金具
鋼棒 白色仕上
ガード
鋼棒 白色仕上
注意
※ガードと吊具の併用はできません