三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 下面ガード・側面ガード
ガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
大きさ
20形
注文コード
65746337
品番
GAFS11
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
大きさ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
Lファインecoシリーズ
質量(kg)
1.4
線径(Φ)
ガード:3、4
大きさ
20形
取付金具
ステンレス クリア塗装仕上
ガード
ステンレス クリア塗装仕上
注意
※ガードと吊具の併用はできません