三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 高天井照明器具
高天井用ベースライト 一般形 電源一体形 SGモデル 丸タイプ 器具本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65746477
品番
EL-GT20510N/AMAHJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥168,000
GTシリーズ
電源ユニット内蔵
光源寿命お知らせ機能
耐震性能クラスS2
使用可能温度-10〜40℃
用途
直付専用
質量(kg)
2
材質(本体)
鋼板
消費電力(W)
109.3
定格
固定出力/初期照度補正タイプ
定格電圧(V)
100〜242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
187.5
光源寿命
60000時間
光束(Lm)
20500
クラス
2000
ビーム角度(°)
63
演色指数(Ra)
75
配光タイプ
中角
器具相当
メタルハライドランプ400形器具相当
下面カバー
ポリカーボネート 透明 レンズ付
注意
※30°までの傾斜天井に取り付け可能