三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 照明器具用電源ユニット
高天井用ベースライト 別置電源ユニット
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65746809
品番
EL-T0054AHTZ
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
GTシリーズ
一般モデル
電源別置型
一般形
角タイプ
質量(kg)
0.8
定格
連続調光(信号制御5〜100%)段調光形(100%⇔70%)
定格電圧(V)
100〜242
材質(ケース)
鋼板 白色塗装、底板:アルミ 白色塗装
クラス
2000