高天井用ベースライト 投光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65746958 品番EL-S20032N/WAHJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥337,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

GTシリーズ
屋内仕様
耐塩仕様
落下防止ワイヤ付
IP65
電源ユニット内蔵
耐食仕様と防錆仕様でプール環境(屋内)に対応
HID投光器からのリニューアルにおすすめです

用途プール用 質量(kg)8.8 材質(本体)ステンレス アクリルシルバー色塗装 消費電力(W)150 定格初期照度補正タイプ 定格電圧(V)100〜242 材質(ケース)電源ケース:ステンレス アクリルシルバー色塗装 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10〜35℃ 材質(カバー)前面カバー:強化ガラス フッ素コーティング 防塵防水性能IP65 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.6 材質(アーム)ステンレス ポリエステルシルバー色塗装 光源寿命60000時間 光束(Lm)19000 クラス2000 ビーム角度(°)76 演色指数(Ra)75 配光タイプ広角 器具相当メタルハライトランプ400形
注意
※調光はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする