一体形 居室用シーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65747213 品番EL-CP4410N1HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,500
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

電源ユニット内蔵
壁スイッチ切替(全灯→全灯の約半分の明るさ→LED常夜灯)
虫の入りにくい構造
リモコン切替対応形(専用リモコンETX-33同梱)
連続調光・明るさ(100%〜約5%)調色機能
おやすみ30分タイマー
LED常夜灯調光

用途住宅用 仕様トリム:トリムレス 質量(kg)2.1 直径(Φmm)524 高さ(mm)125 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 タイプ単色・調光タイプ 取付方式ワンタッチ 電圧(V)AC100 消費電力(W)32.6 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル 乳白(帯電防止仕様) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)134.9 光束(Lm)4400 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 適用畳数10畳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする