三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の シーリングライト
小形シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
本体:プラスチック 白色、セード:ガラス 乳白消し仕上
注文コード
65747457
品番
EL-CE1705C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:プラスチック 白色、セード:ガラス 乳白消し仕上
質量(kg)
0.4
口金
E17
用途
天井直付用
注意
※ランプ別売