小形シーリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65747466 品番 EL-CE1702C
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質本体:アルミ 白色塗装仕上、セード:アルミバッフル 白色塗装仕上 質量(kg)0.4 口金E17 用途天井直付用
注意
※ランプ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする