三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ペンダントライト
LED電球タイプ 小形ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65747597
品番
EL-PE1708CRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板 ホワイトブロンズメッキ仕上、セード:ガラス 乳白色消し仕上
質量(kg)
0.6
タイプ
小形電球形
取付方式
ライティングダクト用
口金
E17
注意
※ランプ別売
※傾斜天井取付はできません