LED電球タイプ 小形ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65747606 品番EL-PE2601C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質カバー:鋼板 白色塗装仕上、グローブ:ガラス 乳白色 質量(kg)1.1 タイプ一般電球形 取付方式引掛シーリング方式 口金E26
注意
※ランプ別売
※傾斜天井取付はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする