三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ペンダントライト
LED電球タイプ 小形ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65747624
品番
EL-PE2603C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
セード受:鋼板 アルミ色梨地塗装仕上、セード:ガラス 乳白色消し仕上
質量(kg)
0.8
タイプ
一般電球形
取付方式
引掛シーリング方式
口金
E26
注意
※ランプ別売
※傾斜天井取付はできません